pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64744N70 BATON SOSP.LED 7W BN H400 BIA.NERO - 64744N70

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD64744N70 BATON SOSP.LED 7W BN H400 BIA.NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534951204

Codice prodotto

ILD64744N70

Cod. produttore

64744N70

Produttore

LIA

Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1058 lm, con un'efficienza nominale di 144.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvereIl corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura dicolore oro, ottenuta tramite verniciatura a liquido; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 1.22 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 9 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1,7 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.