LINEA LIGHT (ILED) - ILD64737N00 RYO PAL.BI.LED 18W SC H1120 GR.9006 - 64737N00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna
Con fotocellula - no
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056534775442
Codice prodotto
ILD64737N00
Cod. produttore
64737N00
Produttore
LIA
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Con fotocellula:
no
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
250...250 mA
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK09
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2664...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Altezza/profondità:
1220 mm
Diametro:
150 mm