LINEA LIGHT (ILED) - ILD64735N00 RYO PALO BI-EM 18W SC H820 GR.9006 - 64735N00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Alluminio
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Altezza/profondità - 820 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534775404
Codice prodotto
ILD64735N00
Cod. produttore
64735N00
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Alluminio
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Altezza/profondità:
820 mm
Resistenza agli urti:
IK09
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Con fotocellula:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore luce:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Apparecchio cablato:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro:
150 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2816...0 lm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II


