pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64734W00 RYO PAL.MON.LED 9W BC H820 GR.9006 - 64734W00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Altezza/profondità - 820 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

404 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8056534775374

Codice prodotto

ILD64734W00

Cod. produttore

64734W00

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

820 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per potenza lampada:

9...9 W

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

124 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1208...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Corrente nominale:

250...250 mA

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1208 lm, con un'efficienza nominale di 134.2 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio ral 9006 goffrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 4.5 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 10 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed èinstallabile a pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.