pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64724W00 RYO PAL.BI.LED 18W SC H1120 GR.7021 - 64724W00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Altezza/profondità - 1220 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534775275

Codice prodotto

ILD64724W00

Cod. produttore

64724W00

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

1220 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per potenza lampada:

18...18 W

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Apparecchio cablato:

Protezione della superficie:

Laccato

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

97 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2416...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Corrente nominale:

500...500 mA

Paletti e teste palo a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 2 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2416 lm, con un'efficienza nominale di 134.2 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio ral 7021 goffrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura apolvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 5.585 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 18 W. H1120 mm