LINEA LIGHT (ILED) - ILD64721W00 RYO PALO MONO 10WAC BN H820 GR.7021 - 64721W00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Alluminio
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Altezza/profondità - 820 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
404 Kg CO₂-eq
EAN
8056534770263
Codice prodotto
ILD64721W00
Cod. produttore
64721W00
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Alluminio
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Altezza/profondità:
820 mm
Resistenza agli urti:
IK09
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Con fotocellula:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore luce:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per potenza lampada:
9...9 W
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Apparecchio cablato:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro:
124 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1208...0 lm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Corrente nominale:
250...250 mA


