LINEA LIGHT (ILED) - ILD64661 DIRIGO GIUNZIONE INT. RAL 7021 GOF. - 64661

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo diritto
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Lunghezza - 69.3 mm
Larghezza - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534958128
Codice prodotto
ILD64661
Cod. produttore
64661
Produttore
LIA
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Giunto/raccordo diritto
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Lunghezza:
69.3 mm
Larghezza:
60 mm
Altezza:
2 mm
Dirigo giunzione, grigio.


