pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64642W00 DIRIGO ALU.L1M 14,4W BC GR.9006 GOF - 64642W00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

  • Altezza/Profondità di inserimento - 63 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534950986

Codice prodotto

ILD64642W00

Cod. produttore

64642W00

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Altezza/Profondità di inserimento:

63 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A raggio libero

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per potenza lampada:

14...14 W

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

Larghezza di montaggio:

70 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza di montaggio:

1016 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1454...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 120 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgenteè di 1454 lm, con un'efficienza nominale di 103.9 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore grigio ral 9006 goffrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore èprodotto in polimetilmetacrilato uv resistente. Il grado di protezione è IP67; La potenza assorbita dall'apparecchio è di 14 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.