pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64636N00 JOE BIEM.APPL.40 LED 9W BN CORT. - 64636N00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD64636N00 JOE BIEM.APPL.40 LED 9W BN CORT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534774919

Codice prodotto

ILD64636N00

Cod. produttore

64636N00

Produttore

LIA

Paletti e teste palo a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Asymmetric 360?, e composta da 40 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1124 lm, con un'efficienza nominale di 124.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in polimetilmetacrilato uv resistente. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 1.2 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 11 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.