LINEA LIGHT (ILED) - ILD64590W00 DIRIGO SEGNAP.INOX 316 L1M 14,4W BC - 64590W00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534950900
Codice prodotto
ILD64590W00
Cod. produttore
64590W00
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 120 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 900lm, con un'efficienza nominale di 62.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316l, presenta una finitura di colore acciaio satinato, ottenuta tramite satinatura; il diffusore e prodotto in polimetilmetacrilato uv resistente. Il gradodi protezione e IP67; il peso complessivo e di 2.9 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 17 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


