pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64560N00 CEM APPL.LEDARRAY 6,5W BN CEMENTO - 64560N00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534950689

Codice prodotto

ILD64560N00

Cod. produttore

64560N00

Produttore

LIA

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...50 °C

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per potenza lampada:

6.5...6.5 W

efficienza luminosa della lampada:

145.5...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

946...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

120 mm

Altezza/profondità:

72 mm

Lunghezza:

120 mm

Lampada a parete a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 473 lm, con un'efficienza nominale di 145.5 lm/W. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgenteè di 473 lm, con un'efficienza nominale di 145.5 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in cemento, presenta una finitura di colore neutro; il diffusore è prodotto in vetro borosilicato extra chiaro, con una lavorazione di sabbiatura. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.3 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6.5 W.