LINEA LIGHT (ILED) - ILD64547W30 GYPSUM CELL 10 3L 6WDC 630MA CL3 WH - 64547W30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 6 W
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Non regolabile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 Kg CO₂-eq
EAN
8056534946460
Codice prodotto
ILD64547W30
Cod. produttore
64547W30
Produttore
LIA
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
6 W
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Adatto al montaggio di traverse:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Adatto per sistema di cavi:
no
Altezza/profondità:
15 mm
Adatto per potenza lampada:
2...2 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
80 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
150 mm
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...50 °C
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Corrente nominale:
630...630 mA
lunghezza di installazione:
160...0 mm
Built-in larghezza:
90...0 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Altezza di installazione:
71...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 3 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 699 lm, con un'efficienza nominale di 116.5 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in gesso, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in ABS. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.500 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.170 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro rettangolare con misura 160 x 90 mm (nel cartongesso).
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


