pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64523W07 VUEL.LED ARRAY 13,5W BC ASS.GR.7021 - 64523W07

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente stretto 5-10°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 100...264 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534896338

Codice prodotto

ILD64523W07

Cod. produttore

64523W07

Produttore

LIA

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio estremamente stretto 5-10°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

100...264 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Diametro esterno:

117 mm

Altezza/profondità:

40 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto per potenza lampada:

13...13 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

234 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

181 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1631...0 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Corrente nominale:

350...350 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Proiettori | 100-264 V | arrayLED 13 W 350 mA | CRI 80 64523W07. Proiettori e a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1631 lm, con un'efficienza nominale di 125.5 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio ral 7021 goffrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 2 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 13 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o pavimento. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.