pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64363N00 TOUR 41 BIEMISS.90W 24VDC Q656 BG - 64363N00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 90 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1985 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033913035625

Codice prodotto

ILD64363N00

Cod. produttore

64363N00

Produttore

LIA

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

90 W

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP40

Lunghezza:

657 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza del pendolo:

5000...5000 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

no

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Larghezza:

657 mm

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Altezza/profondità:

72 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 288 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 5040 lm, con un'efficienza nominale di 112.0 lm/W. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 288 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di5040 lm, con un'efficienza nominale di 112.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 90W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta.