LINEA LIGHT (ILED) - ILD64360W00 TOUR-Q 38 SOSP.DIR.45W 24V Q655 BG - 64360W00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 45 W
Colore del corpo - Bianco
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
985 Kg CO₂-eq
EAN
8033913035540
Codice prodotto
ILD64360W00
Cod. produttore
64360W00
Produttore
LIA
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
45 W
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP40
Lunghezza:
655 mm
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Adatto per configurazione lineare:
no
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza del pendolo:
5000...5000 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Apparecchio cablato:
no
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Larghezza:
655 mm
Adatto per luce d'emergenza:
no
Sospensione fornita:
sì
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Altezza/profondità:
38 mm
Colore luce:
Bianco
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)


