pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64360N00 TOUR-Q 38 SOSP.DIR.45W 24V Q655 BG - 64360N00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD64360N00 TOUR-Q 38 SOSP.DIR.45W 24V Q655 BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913035533

Codice prodotto

ILD64360N00

Cod. produttore

64360N00

Produttore

LIA

Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 336 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 9823 lm, con un'efficienza nominale di 140.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore oro, ottenuta tramite verniciatura a liquido; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 7 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 70 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 5 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.