LINEA LIGHT (ILED) - ILD62510.U ONSI.PAR.LED 2X1W EM.3H SE.UNDER BR - 62510.U
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913149902
Codice prodotto
ILD62510.U
Cod. produttore
62510.U
Produttore
LIA
Emergenza a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco freddo, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 2 LED powerled, con una CCT 6500 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 330 lm,con un'efficienza nominale di 82.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in polimetilmetacrilato uv resistente, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 1.2 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 4.5 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


