pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD62504 FLED INCAS LED 2W EMERG.V.D.F.3H BR - 62504

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534531543

Codice prodotto

ILD62504

Cod. produttore

62504

Produttore

LIA

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

500...500 mA

Grado di protezione (IP):

IP40

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

227...0 lm

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Emergenza | 220-240 V | 1 x powerLED 1,5 W 500 mA | CRI 80 62504. Emergenza a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco freddo, con distribuzione luminosa Elliptical, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 6500 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 227 lm, con un'efficienza nominale di 227.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.6 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,5 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 80 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 89373. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.