LINEA LIGHT (ILED) - ILD61270 GYPSUM CONTROCASSA 60920 - 61270

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Parete forata
Adatto per apparecchi di illuminazione led - sì
Materiale - Alluminio
Larghezza di montaggio - 172 mm
Con vano per apparecchi di servizio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033913239160
Codice prodotto
ILD61270
Cod. produttore
61270
Produttore
LIA
Applicazione:
Parete forata
Adatto per apparecchi di illuminazione led:
sì
Materiale:
Alluminio
Larghezza di montaggio:
172 mm
Con vano per apparecchi di servizio:
no
Lunghezza di montaggio:
140 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
51 mm


