pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD61115N00 PILOS LED 6W B.N. D130X576 G2 - 61115N00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Altezza/profondità - 576 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534770638

Codice prodotto

ILD61115N00

Cod. produttore

61115N00

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Altezza/profondità:

576 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

130 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

755...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Corrente nominale:

120...120 mA

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa diffusa, è composta da 52 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 755 lm, con un'efficienza nominale di 125.8 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore grigio ral 9006 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore grigio ral 9006 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 3.625 kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 190V - 250V / 50Hz - 60Hz. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.