LINEA LIGHT (ILED) - ILD60813N00 GYPSUM INC.TONDO 160X160 LED 1W B.N - 60813N00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534953420
Codice prodotto
ILD60813N00
Cod. produttore
60813N00
Produttore
LIA
Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 116 lm, con un'efficienza nominale di 116.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in gesso, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 0.625 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essereordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 1 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete, con foro tondo di diametro 147 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


