LINEA LIGHT (ILED) - ILD59165N00 JOE APPLIQUE LED 9,2W BN G2 RAL9006 - 59165N00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Alluminio
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Altezza/profondità - 96 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534770287
Codice prodotto
ILD59165N00
Cod. produttore
59165N00
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Alluminio
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Altezza/profondità:
96 mm
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Con fotocellula:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore luce:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Apparecchio cablato:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro:
130 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
942...0 lm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Corrente nominale:
250...250 mA