LINEA LIGHT (ILED) - ILD52951 TEXO CARR.INOX GU10 QUAD.INCLIN.20° - 52951

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913154111
Codice prodotto
ILD52951
Cod. produttore
52951
Produttore
LIA
Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. Compatibile con:, alogena 35 W; attacco 1xGU10.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in vetro; la montatura è prodotta in acciaio inossidabile, ottenuta tramite pallinatura. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.672 kg.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


