LINEA LIGHT (ILED) - ILD51396 VISION PALO PIC.GU10 ING.POS CORTEN - 51396

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Altro
Materiale del corpo - Alluminio
Altezza/profondità - 267.5 mm
Resistenza agli urti - IK06
Confezione
1 PZ
EAN
8033913151691
Codice prodotto
ILD51396
Cod. produttore
51396
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Altezza/profondità:
267.5 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Con fotocellula:
no
Portalampada:
GU10
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per potenza lampada:
42...42 W
Con piastra d'appoggio:
no
Tipo cablaggio:
Non necessario
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Diametro:
70 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. Compatibile con:, alogena 50 W; attacco 1xGU10.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in vetro. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.117 kg.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


