pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD51395 VISION PALO PIC.GU10 ING.POS G2 - 51395

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Altezza/profondità - 267.5 mm

  • Resistenza agli urti - IK06

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913151684

Codice prodotto

ILD51395

Cod. produttore

51395

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità:

267.5 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Portalampada:

GU10

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Con piastra d'appoggio:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Diametro:

70 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. Compatibile con:, alogena 50 W; attacco 1xGU10.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore grigio ral 9006, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in vetro. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.117 kg.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.