pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD16180 OH! D280 SOSP.IP65 E27 30W PL.NAT. - 16180

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD16180 OH! D280 SOSP.IP65 E27 30W  PL.NAT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913444502

Codice prodotto

ILD16180

Cod. produttore

16180

Produttore

LIA

Sospensione a doppia emissione per applicazione outdoor. Compatibile con: lampadina LED, alogena 30 W, fluorescente compatta 14 W; attacco 1xE27.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco ral 9010; il diffusoree prodotto in polietilene; la montatura e prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9010. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 1.410 kg.. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 2.5 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.