pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD16162 OH! D550 E27 46W PL.NAT. - 16162

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD16162 OH! D550 E27 46W PL.NAT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913444465

Codice prodotto

ILD16162

Cod. produttore

16162

Produttore

LIA

Lampada da terra a singola emissione per applicazione outdoor. Compatibile con: lampadina LED; attacco 1xE27.; il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura è prodotta in policarbonato, con una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 4.200 kg.Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.