LINEA LIGHT (ILED) - ILD12386 OHPS! D500 PLAF.E27 30W PL.NAT - 12386

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913444311
Codice prodotto
ILD12386
Cod. produttore
12386
Produttore
LIA
Lampada a parete, lampada a parete e plafone a doppia emissione per applicazione indoor. Compatibile con:, alogena 30 W; attacco 1xE27.; il diffusore e prodotto in polietilene; la montatura e prodotta in policarbonato, con una finitura di colore bianco. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 2.550 kg.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento delservizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


