LINEA LIGHT (ILED) - ILD12380 OHPS! D500 E27 30W PL.NAT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913444274
Codice prodotto
ILD12380
Cod. produttore
12380
Produttore
LIA
Lampada da terra a singola emissione per applicazione indoor. Compatibile con: lampadina LED, alogena 30 W, fluorescente compatta 14 W; attacco 1xE27.; il diffusore e prodotto in polietilene; la montatura e prodotta in policarbonato, con una finitura di colore bianco. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 1.080 kg.. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 2 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.