pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD1146 CURV APPL.LED 15W BETON SCURO - 1146

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534767973

Codice prodotto

ILD1146

Cod. produttore

1146

Produttore

LIA

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

70 mm

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Larghezza:

400 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

50 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1890...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Un’applique con un corpo curvato ed una doppia emissione luminosa che arreda con stile ogni parete. Con il risparmio energetico e la durata dei LED. Materiali: corpo in alluminio verniciato grigio cemento chiaro; diffusore in polimetilmetacrilato satinato bianco. Lampada: LED 15W 1890Lm 3000K.

Un prodotto LINEA LIGHT (ILED)

Scopri la serie LINEA LIGHT (ILED)