pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD1143 CURV APPL.LED 30W B.CO RAGG. - 1143

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534534018

Codice prodotto

ILD1143

Cod. produttore

1143

Produttore

LIA

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

70 mm

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Larghezza:

690 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

60 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Un’applique con un corpo curvato ed una doppia emissione luminosa che arreda con stile ogni parete. Con il risparmio energetico e la durata dei LED. Materiali: corpo in alluminio verniciato bianco raggrinzante; diffusore in polimetilmetacrilato satinato bianco.

Un prodotto LINEA LIGHT (ILED)

Scopri la serie LINEA LIGHT (ILED)