pagina iniziale

Liebherr - LIE999407151 VG!FH+ KA1/4hl-Gefrierkombi 70cm 0G NoFr - 999407151

copiacopia
Liebherr - LIE999407151 VG!FH+ KA1/4hl-Gefrierkombi 70cm 0G NoFr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 2 battenti

  • Posizione della parte congelatore - Sotto

  • Colore base della scatola - Argento

  • Potenza allacciata - 190 W

  • Capacità netta totale - 381 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016803055570

Codice prodotto

LIE999407151

Cod. produttore

999407151

Produttore

LIE

Tipologia:

A 2 battenti

Posizione della parte congelatore:

Sotto

Colore base della scatola:

Argento

Potenza allacciata:

190 W

Capacità netta totale:

381 l

Tipologia costruttiva:

Tower

Colore di base della porta:

Argento

Per decorazione:

Impossibile

Tipo di installazione:

Altro

Frequenza:

50/60 Hz

Misura fusibile del dispositivo:

1.4 A

Consumo di energia media annua:

195 kWh

Volume utile del vano freezer:

106 l

Altezza:

2010 mm

Intervallo di tensione:

220...240 V

Larghezza:

700 mm

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

D

Capacità lorda totale:

434 l

Volume utile del vano frigo:

275 l

Sistema Frost Free:

Frigorifero/congelatore

Profondità:

665 mm

Marcatura della stella:

4

Scontro porta:

Destra

Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:

2

Classe climatica:

SN-T

Macchina automatica per cubetti di ghiaccio:

no

Emissione di rumori:

38 dB(A) re 1

Numero di elementi estraibili/cestelli:

3

Capacità di congelamento:

16 kg/24h

Ventola interna nella parte frigorifero:

sì

Segnale di avviso in caso di funzionamento errato:

Visibile e udibile

Stoccaggio per mancanza di tensione:

24 h

Numero di vani congelatore con sportelli:

0

Cerniera sostituibile:

sì

Termometro – parte frigorifero:

Digitale

Termometro – parte congelatore:

Digitale

Biofresh/zona a 0°:

sì

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED