pagina iniziale

Liebherr - LIE999406751 VG!FH+ Gefrierschrank 60cm 8Facher NoFr - 999406751

copiacopia
Liebherr - LIE999406751 VG!FH+ Gefrierschrank 60cm 8Facher NoFr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Congelatore

  • Colore base della scatola - Bianco

  • Potenza allacciata - 248 W

  • Volume utile - 277 l

  • Marcatura della stella - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016803055297

Codice prodotto

LIE999406751

Cod. produttore

999406751

Produttore

LIE

Tipologia:

Congelatore

Colore base della scatola:

Bianco

Potenza allacciata:

248 W

Volume utile:

277 l

Marcatura della stella:

4

Numero di elementi estraibili/cestelli:

8

Tipologia costruttiva:

Tower

Tipo di installazione:

Altro

Colore di base della porta:

Bianco

Per decorazione:

Impossibile

Intervallo di tensione:

220...240 V

Frequenza:

50/60 Hz

Misura fusibile del dispositivo:

1.3 A

Consumo di energia media annua:

248 kWh

Emissione di rumori:

38 dB(A) re 1

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1850 mm

Profondità:

665 mm

Stoccaggio per mancanza di tensione:

20 h

Classe climatica:

SN-T

Sistema frost free presente:

sì

Segnale di avviso in caso di funzionamento errato:

Visibile e udibile

Scontro porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

sì

Indicatore di temperatura:

Interno digitale

Capacità di congelamento:

18 kg/24h

Numero di vani congelatore con sportelli:

0

Con illuminazione:

sì