pagina iniziale

Liebherr - LIE999406351 VG!FH+ Gefrierschrank 60cm 6Facher NoFr - 999406351

copiacopia
Liebherr - LIE999406351 VG!FH+ Gefrierschrank 60cm 6Facher NoFr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Congelatore

  • Tipologia costruttiva - Tower

  • Tipo di installazione - Altro

  • Colore base della scatola - Bianco

  • Colore di base della porta - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Tipologia:

Congelatore

Tipologia costruttiva:

Tower

Tipo di installazione:

Altro

Colore base della scatola:

Bianco

Colore di base della porta:

Bianco

Per decorazione:

Impossibile

Intervallo di tensione:

220...240 V

Frequenza:

50/60 Hz

Potenza allacciata:

248 W

Misura fusibile del dispositivo:

1.3 A

Capacità lorda:

235 l

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

E

Consumo di energia media annua:

140 kWh

Volume utile:

192 l

Marcatura della stella:

4

Emissione di rumori:

38 dB(A) re 1

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1450 mm

Profondità:

665 mm

Stoccaggio per mancanza di tensione:

20 h

Classe climatica:

SN-T

Sistema frost free presente:

Segnale di avviso in caso di funzionamento errato:

Visibile e udibile

Scontro porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Numero di elementi estraibili/cestelli:

6

Indicatore di temperatura:

Interno digitale

Capacità di congelamento:

16 kg/24h

Numero di vani congelatore con sportelli:

0

Con illuminazione: