pagina iniziale

Liebherr - LIE999145051 Gefrierschrank 60cm 6FAcher NoFr 195L F - 999145051

copiacopia
Liebherr - LIE999145051 Gefrierschrank 60cm 6FAcher NoFr 195L F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Congelatore

  • Colore base della scatola - Bianco

  • Potenza allacciata - 259 W

  • Volume utile - 185 l

  • Marcatura della stella - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016803176565

Codice prodotto

LIE999145051

Cod. produttore

999145051

Produttore

LIE

Tipologia:

Congelatore

Colore base della scatola:

Bianco

Potenza allacciata:

259 W

Volume utile:

185 l

Marcatura della stella:

4

Capacità lorda:

226 l

Numero di elementi estraibili/cestelli:

6

Tipologia costruttiva:

Tower

Tipo di installazione:

Altro

Colore di base della porta:

Bianco

Per decorazione:

Impossibile

Intervallo di tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Misura fusibile del dispositivo:

10 A

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

F

Consumo di energia media annua:

206 kWh

Emissione di rumori:

42 dB(A) re 1

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1447 mm

Profondità:

630 mm

Stoccaggio per mancanza di tensione:

24 h

Classe climatica:

SN-T

Sistema frost free presente:

sì

Segnale di avviso in caso di funzionamento errato:

Visibile e udibile

Scontro porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

sì

Fissaggio anta mobile:

Senza

Indicatore di temperatura:

Visibile digitale

Capacità di congelamento:

16 kg/24h

Con illuminazione:

no