pagina iniziale

Liebherr - LIE998413451 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 4Roste - 998413451

copiacopia
Liebherr - LIE998413451 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 4Roste

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente

  • Tipologia costruttiva - Tower

  • Colore base della scatola - Bianco

  • Capacità lorda totale - 544 l

  • Altezza - 1684 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382232552

Codice prodotto

LIE998413451

Cod. produttore

998413451

Produttore

LIE

Tipologia:

A 1 battente

Tipologia costruttiva:

Tower

Colore base della scatola:

Bianco

Capacità lorda totale:

544 l

Altezza:

1684 mm

Consumo di energia media annua:

383 kWh

Tipo di installazione:

Altro

Colore di base della porta:

Bianco

Per decorazione:

Impossibile

Volume utile del vano frigo:

544 l

Misura fusibile del dispositivo:

2 A

Larghezza:

747 mm

Intervallo di tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

B

Profondità:

769 mm

Emissione di rumori:

50 dB(A) re 1

Ventola interna nella parte frigorifero:

sì

Distributore di bevande:

no

Termometro – parte frigorifero:

Analogico

Scontro porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

sì