pagina iniziale

Liebherr - LIE997006151 Gefriertruhe 167.5cm 359L 5 KArbe D wei

copiacopia
Liebherr - LIE997006151 Gefriertruhe 167.5cm 359L 5 KArbe D wei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004844936

Codice prodotto

LIE997006151

Cod. produttore

997006151

Produttore

LIE

Gefriertruhe, EEK: D, Energieverbrauch 188 kWh/ Jahr, Gesamtvolumen 359 l, elektronische Steuerung, SmartFrost, FrostControl, 5 Einhangekorbe, StopFrost-System, 50 Stunden Lagerzeit bei Storung, 15 kg Gefriervermogen in 24 Stunden, optisches und akustisches Warnsignal, Tauwasserablauf, Schlie?dampfung, Abmessungen (HxBxT): 82,5x167,5x72,2cm, Farbe: Wei?