pagina iniziale

Liebherr - LIE994927551 FH+ KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm 0G NoFr 25 - 994927551

copiacopia
Liebherr - LIE994927551 FH+ KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm 0G NoFr 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004517144

Codice prodotto

LIE994927551

Cod. produttore

994927551

Produttore

LIE

Kuhl-/Gefrierkombination, EEK: D, Energieverbrauch 225 kWh/Jahr, Gesamtvolumen 359 l davon 96 l BioFresh und 103 l Gefrierteil, 2,4? TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Display, 3 Temperaturzonen, 2 Kaltekreislaufe, SuperCool, SuperFrost, BottleTimer, NightMode, Kuhlteil: DuoCooling, 2 BioFresh-Safes, vollausziehbare Teleskopschienen mit Selbsteinzug und Schliessdampfung, beidseitiges Lichtpanel, LED-Beleuchtung, FreshAir-Filter, 4 Ablageflachen davon 3 hohenverstellbar - 1 teilbar, VarioSafe, VarioBox ausziehbar, 1 Flaschenabsteller, 1 Konservenabsteller, Gefrierteil: NoFrost, 20 h Lagerzeit bei Storung, 10 kg Gefriervermogen in 24 Stunden, 3 Schubfacher davon 2 auf Teleskopauszugen, LED-Beleuchtung in der Tur, VarioSpace, InteriorFit, Abmessungen (HxBxT): 201,5x59,7x67,5cm, Farbe: BlackSteel