Liebherr - LIE994587851 Verkaufsgefriertruhe 287L Schiebdeckel C - 994587851

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Freezer
Tipologia costruttiva - Tower
Tipo di installazione - Altro
Colore base della scatola - Bianco
Per decorazione - Impossibile
Confezione
1 PZ
Tipologia:
Freezer
Tipologia costruttiva:
Tower
Tipo di installazione:
Altro
Colore base della scatola:
Bianco
Per decorazione:
Impossibile
Intervallo di tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Misura fusibile del dispositivo:
1.5 A
Capacità lorda:
287 l
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
C
Consumo di energia media annua:
546 kWh
Volume utile:
252 l
Marcatura della stella:
4
Emissione di rumori:
42 dB(A) re 1
Larghezza:
1045 mm
Altezza:
840 mm
Profondità:
661 mm
Sistema frost free presente:
no
Fissaggio anta mobile:
Senza
Numero di elementi estraibili/cestelli:
0
Indicatore di temperatura:
Interno analogico
Numero di vani congelatore con sportelli:
0
Con illuminazione:
no


