pagina iniziale

Liebherr - LIE994587751 Verkaufsgefriertruhe 432L Schiebdeckel C - 994587751

copiacopia
Liebherr - LIE994587751 Verkaufsgefriertruhe 432L Schiebdeckel C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Freezer

  • Tipologia costruttiva - Tower

  • Tipo di installazione - Altro

  • Colore base della scatola - Bianco

  • Per decorazione - Impossibile

Confezione

  • 1 PZ

Tipologia:

Freezer

Tipologia costruttiva:

Tower

Tipo di installazione:

Altro

Colore base della scatola:

Bianco

Per decorazione:

Impossibile

Intervallo di tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Misura fusibile del dispositivo:

2.5 A

Capacità lorda:

432 l

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

C

Consumo di energia media annua:

692 kWh

Volume utile:

383 l

Marcatura della stella:

4

Emissione di rumori:

52 dB(A) re 1

Larghezza:

1465 mm

Altezza:

840 mm

Profondità:

661 mm

Sistema frost free presente:

no

Fissaggio anta mobile:

Senza

Numero di elementi estraibili/cestelli:

0

Indicatore di temperatura:

Interno analogico

Numero di vani congelatore con sportelli:

0

Con illuminazione:

no