Liebherr - LIE994376651 Gastro-Gefriertruhe statisch 404L 2KArb - 994376651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Freezer
Tipologia costruttiva - Tower
Tipo di installazione - Altro
Colore base della scatola - Bianco
Per decorazione - Impossibile
Confezione
1 PZ
Tipologia:
Freezer
Tipologia costruttiva:
Tower
Tipo di installazione:
Altro
Colore base della scatola:
Bianco
Per decorazione:
Impossibile
Intervallo di tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
F
Consumo di energia media annua:
331 kWh
Volume utile:
404 l
Emissione di rumori:
33 dB(A) re 1
Larghezza:
1465 mm
Altezza:
825 mm
Profondità:
720 mm
Stoccaggio per mancanza di tensione:
46 h
Fissaggio anta mobile:
Senza
Indicatore di temperatura:
Visibile analogico
Numero di vani congelatore con sportelli:
0
Con illuminazione:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


