Liebherr - LIE993477651 Verkaufsgefriertruhe 398L Einscheiben-Si - 993477651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Freezer
Colore base della scatola - Bianco
Volume utile - 398 l
Capacità lorda - 520 l
Tipologia costruttiva - Tower
Confezione
1 PZ
EAN
9550000029415
Codice prodotto
LIE993477651
Cod. produttore
993477651
Produttore
LIE
Tipologia:
Freezer
Colore base della scatola:
Bianco
Volume utile:
398 l
Capacità lorda:
520 l
Tipologia costruttiva:
Tower
Tipo di installazione:
Altro
Colore di base della porta:
Altro
Per decorazione:
Impossibile
Intervallo di tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Misura fusibile del dispositivo:
2.5 A
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
D
Consumo di energia media annua:
1044 kWh
Emissione di rumori:
52 dB(A) re 1
Larghezza:
1675 mm
Altezza:
825 mm
Profondità:
661 mm
Sistema frost free presente:
no
Segnale di avviso in caso di funzionamento errato:
Senza segnale
Scontro porta:
Altro
Cerniera sostituibile:
no
Fissaggio anta mobile:
Senza
Indicatore di temperatura:
Interno analogico
Numero di vani congelatore con sportelli:
0
Con illuminazione:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


