pagina iniziale

Liebherr - LIE993419651 VG!FH+ Gefrierschrank int. 4Facher 100L - 993419651

copiacopia
Liebherr - LIE993419651 VG!FH+ Gefrierschrank int. 4Facher 100L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Congelatore

  • Colore base della scatola - Bianco

  • Volume utile - 100 l

  • Marcatura della stella - 4

  • Capacità lorda - 103 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016803069331

Codice prodotto

LIE993419651

Cod. produttore

993419651

Produttore

LIE

Tipologia:

Congelatore

Colore base della scatola:

Bianco

Volume utile:

100 l

Marcatura della stella:

4

Capacità lorda:

103 l

Numero di elementi estraibili/cestelli:

4

Tipologia costruttiva:

Apparecchio da incasso

Tipo di installazione:

Integrabile

Colore di base della porta:

Bianco

Per decorazione:

Impossibile

Intervallo di tensione:

220...240 V

Frequenza:

50/60 Hz

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

F

Consumo di energia media annua:

159 kWh

Emissione di rumori:

36 dB(A) re 1

Larghezza della nicchia:

560...570 mm

Altezza della nicchia:

874...890 mm

Profondità della nicchia:

550 mm

Stoccaggio per mancanza di tensione:

12 h

Classe climatica:

SN-T

Sistema frost free presente:

no

Segnale di avviso in caso di funzionamento errato:

Visibile e udibile

Scontro porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Fissaggio anta mobile:

Attacco per rimorchio

Indicatore di temperatura:

Interno digitale

Capacità di congelamento:

12 kg/24h