Liebherr - LIE993364851 FlaschenkA1/4hltruhe 296L A weiA - 993364851

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Freezer
Colore base della scatola - Bianco
Volume utile - 222 l
Marcatura della stella - 4
Capacità lorda - 275 l
Confezione
1 PZ
EAN
9550000028579
Codice prodotto
LIE993364851
Cod. produttore
993364851
Produttore
LIE
Tipologia:
Freezer
Colore base della scatola:
Bianco
Volume utile:
222 l
Marcatura della stella:
4
Capacità lorda:
275 l
Tipologia costruttiva:
Tower
Colore di base della porta:
Bianco
Per decorazione:
Impossibile
Intervallo di tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
A
Emissione di rumori:
42 dB(A) re 1
Larghezza:
1045 mm
Altezza:
825 mm
Profondità:
680 mm
Sistema frost free presente:
no