Liebherr - LIE993110951 Impuls-Verkaufstruhe 196L 4KArbe gewAl - 993110951

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Freezer
Tipologia costruttiva - Tower
Tipo di installazione - Altro
Colore base della scatola - Bianco
Colore di base della porta - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
9550000027855
Codice prodotto
LIE993110951
Cod. produttore
993110951
Produttore
LIE
Tipologia:
Freezer
Tipologia costruttiva:
Tower
Tipo di installazione:
Altro
Colore base della scatola:
Bianco
Colore di base della porta:
Altro
Per decorazione:
Impossibile
Intervallo di tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Misura fusibile del dispositivo:
1.5 A
Capacità lorda:
282 l
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
D
Consumo di energia media annua:
593 kWh
Volume utile:
196 l
Emissione di rumori:
42 dB(A) re 1
Larghezza:
1045 mm
Altezza:
825 mm
Profondità:
661 mm
Sistema frost free presente:
no
Segnale di avviso in caso di funzionamento errato:
Senza segnale
Scontro porta:
Altro
Cerniera sostituibile:
no
Fissaggio anta mobile:
Senza
Numero di elementi estraibili/cestelli:
4
Indicatore di temperatura:
Interno analogico
Numero di vani congelatore con sportelli:
0
Con illuminazione:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


