pagina iniziale
in esaurimento

Liebherr - LIE992757051 VG!FH+ French Door 91cm NoFr 0G 363/160L - 992757051

copiacopia
Liebherr - LIE992757051 VG!FH+ French Door 91cm NoFr 0G 363/160L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Side by side

  • Posizione della parte congelatore - Sotto

  • Colore base della scatola - Acciaio inox

  • Potenza allacciata - 189.4 W

  • Capacità netta totale - 483 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382233450

Codice prodotto

LIE992757051

Cod. produttore

992757051

Produttore

LIE

Tipologia:

Side by side

Posizione della parte congelatore:

Sotto

Colore base della scatola:

Acciaio inox

Potenza allacciata:

189.4 W

Capacità netta totale:

483 l

Tipologia costruttiva:

Tower

Colore di base della porta:

Acciaio inox

Per decorazione:

Impossibile

Tipo di installazione:

Altro

Frequenza:

50 Hz

Numero di compressori:

2

Consumo di energia media annua:

322 kWh

Volume utile del vano freezer:

114 l

Altezza:

2039 mm

Intervallo di tensione:

220...240 V

Larghezza:

910 mm

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

F

Capacità lorda totale:

585 l

Volume utile del vano frigo:

357 l

Sistema Frost Free:

Frigorifero/congelatore

Profondità:

615 mm

Capacità netta zona di conservazione / zona 0 ° C:

70.6 l

Marcatura della stella:

4

Scontro porta:

Altro

Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:

2

Classe climatica:

SN-T

Macchina automatica per cubetti di ghiaccio:

no

Emissione di rumori:

44 dB(A) re 1

Numero di elementi estraibili/cestelli:

2

Capacità di congelamento:

10 kg/24h

Ventola interna nella parte frigorifero:

sì

Segnale di avviso in caso di funzionamento errato:

Visibile e udibile

Stoccaggio per mancanza di tensione:

21 h

Numero di vani congelatore con sportelli:

0

Cerniera sostituibile:

no

Termometro – parte frigorifero:

Digitale

Termometro – parte congelatore:

Digitale

Biofresh/zona a 0°:

sì

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED