pagina iniziale

Liebherr - LIE992707751 TischkA1/4hlschrank 55cm **** 120L E wei - 992707751

copiacopia
Liebherr - LIE992707751 TischkA1/4hlschrank 55cm **** 120L E wei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente

  • Tipologia costruttiva - Tower

  • Tipo di installazione - Per sottostruttura

  • Colore base della scatola - Bianco

  • Colore di base della porta - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Tipologia:

A 1 battente

Tipologia costruttiva:

Tower

Tipo di installazione:

Per sottostruttura

Colore base della scatola:

Bianco

Colore di base della porta:

Bianco

Per decorazione:

Impossibile

Misura fusibile del dispositivo:

0 A

Numero di compressori:

1

Capacità lorda totale:

127 l

Volume utile del vano frigo:

107 l

Volume utile del vano freezer:

15 l

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

E

Consumo di energia media annua:

93 kWh

Marcatura della stella:

4

Emissione di rumori:

40 dB(A) re 1

Larghezza:

554 mm

Altezza:

850 mm

Profondità:

623 mm

Classe climatica:

SN-ST

Ventola interna nella parte frigorifero:

no

Biofresh/zona a 0°:

no

Scontro porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Distributore di bevande:

no

Tipo di illuminazione interna:

Lampada a incandescenza