pagina iniziale

Liebherr - LIE992705851 Gefrierschrank 55cm 3FAcher 98L E weiAŸ - 992705851

copiacopia
Liebherr - LIE992705851 Gefrierschrank 55cm 3FAcher 98L E weiAŸ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Congelatore

  • Colore base della scatola - Bianco

  • Potenza allacciata - 90 W

  • Volume utile - 98 l

  • Marcatura della stella - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016803059752

Codice prodotto

LIE992705851

Cod. produttore

992705851

Produttore

LIE

Tipologia:

Congelatore

Colore base della scatola:

Bianco

Potenza allacciata:

90 W

Volume utile:

98 l

Marcatura della stella:

4

Capacità lorda:

0 l

Numero di elementi estraibili/cestelli:

3

Tipologia costruttiva:

Tower

Tipo di installazione:

Altro

Colore di base della porta:

Bianco

Per decorazione:

Impossibile

Frequenza:

50 Hz

Misura fusibile del dispositivo:

10 A

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

E

Consumo di energia media annua:

149 kWh

Emissione di rumori:

38 dB(A) re 1

Larghezza:

553 mm

Altezza:

851 mm

Profondità:

624 mm

Stoccaggio per mancanza di tensione:

26 h

Classe climatica:

SN-T

Sistema frost free presente:

no

Segnale di avviso in caso di funzionamento errato:

Visibile e udibile

Scontro porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

sì

Fissaggio anta mobile:

Senza

Indicatore di temperatura:

Visibile digitale

Capacità di congelamento:

11 kg/24h