pagina iniziale

Liebherr - LIE992704551 Gefrierschrank 55.3cm 3FAcher 98L F wei - 992704551

copiacopia
Liebherr - LIE992704551 Gefrierschrank 55.3cm 3FAcher 98L F wei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Congelatore

  • Tipologia costruttiva - Tower

  • Tipo di installazione - Altro

  • Colore base della scatola - Bianco

  • Colore di base della porta - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Tipologia:

Congelatore

Tipologia costruttiva:

Tower

Tipo di installazione:

Altro

Colore base della scatola:

Bianco

Colore di base della porta:

Bianco

Per decorazione:

Impossibile

Capacità lorda:

101 l

Consumo di energia media annua:

213 kWh

Volume utile:

98 l

Marcatura della stella:

4

Emissione di rumori:

39 dB(A) re 1

Larghezza:

553 mm

Altezza:

851 mm

Profondità:

624 mm

Stoccaggio per mancanza di tensione:

26 h

Classe climatica:

SN-T

Sistema frost free presente:

no

Segnale di avviso in caso di funzionamento errato:

Visibile

Scontro porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Numero di elementi estraibili/cestelli:

3

Indicatore di temperatura:

Visibile digitale