pagina iniziale

Liebherr - LIE991634851 FH+ EinbaukA1/4hlschrank int. **** 0G 27 - 991634851

copiacopia
Liebherr - LIE991634851 FH+ EinbaukA1/4hlschrank int. **** 0G 27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente

  • Tipologia costruttiva - Apparecchio da incasso

  • Tipo di installazione - Integrabile

  • Colore base della scatola - Bianco

  • Colore di base della porta - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Tipologia:

A 1 battente

Tipologia costruttiva:

Apparecchio da incasso

Tipo di installazione:

Integrabile

Colore base della scatola:

Bianco

Colore di base della porta:

Bianco

Per decorazione:

Impossibile

Intervallo di tensione:

220...240 V

Frequenza:

50/60 Hz

Misura fusibile del dispositivo:

1.2 A

Volume utile del vano frigo:

151.6 l

Volume utile del vano freezer:

27.1 l

Capacità netta zona di conservazione / zona 0 ° C:

97.9 l

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

D

Consumo di energia media annua:

163.5 kWh

Marcatura della stella:

4

Stoccaggio per mancanza di tensione:

14 h

Capacità di congelamento:

2 kg/24h

Tipo di scongelamento:

Automatico

Emissione di rumori:

36 dB(A) re 1

Larghezza della nicchia:

560...570 mm

Altezza della nicchia:

1772...1788 mm

Profondità della nicchia:

550 mm

Classe climatica:

SN-T

Ventola interna nella parte frigorifero:

Termometro – parte frigorifero:

Digitale

Biofresh/zona a 0°:

Scontro porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Fissaggio anta mobile:

Fisso

Distributore di bevande:

no

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED